PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMS | 5DE5 696
12-36 C STR BC SPREADERFLEX PVCLEAD PERLES KEV MS PU JKT 600V 75C

Nº PIÈCE FAB.  5DE5 696
Nº PIÈCE  4ES-1236
Minimum 5 mètre(s)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Isolation PVC
Messager de Kevlar
Veste en polyuréthane
75C, 600 V

Applications

Conçu spécifiquement pour une utilisation dans des paniers de conteneur grue épandeur. Le fonctionnement automatique de bobinage et de déroulage et la suspension verticale provoquent les forces combinées de torsion/ligatures contrairement à celles qui se produisent dans d’autres applications. Ce câble permet des facteurs négatifs tels que des vents violents, et augmentant de levage et de vitesses de déplacement sur les grues de nouvelle génération.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC)
TEMPÉRATURE  : 75C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 36
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PU-POLYURÉTHANE
Type de produit SPDRFLEX
Plage de tension 600 V
Conforme RoHS NON
Écran/blindage NON BLINDÉ
Code UNSPSC 26121603