PRYSMIAN CABLES & systèmes | 5 DG 5 730
PLANOFLEX, câble en guirlande plate, (N) GFLGOEU J d’alimentation câbles AWG 14, 24 conducteurs

Nº PIÈCE FAB.  5DG5 730
Nº PIÈCE  4EF-1424-NEO
Minimum de 8 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Planoflex, conducteurs en cuivre multibrins nus extra-souple, isolation Caoutchouc éthylène du propylène (EPR), veste néoprène globale, construction plate, VDE et UL approuvé, 90C, 600V.

Applications

Câble flexible de puissance et de contrôle, pour une utilisation sur les systèmes de feston et pour le raccordement des pièces mobiles de machines outils, manutention, équipement, etc., associée à des contraintes mécaniques élevées et fréquentes de flexion au cours de l’opération et pour le cintrage dans le même plan seulement.

Description des spécifications

Type  : PLANOFLEX
Désignation de type  : NGFLGOEU J / O
Homologation/normes  : DIN VDE 0250, partie 809, UL File E 113313 ; GOST R
Tension évaluée  : Uo/U = 300/500V (600V)
Tension de test d’usine  : 2,5kV, 5 min
Courant admissible  : selon DIN VDE 0298, partie 4
Température ambiante  : opération entièrement flexible 35 C à + 80 C, installation fixe 50C à + 80C
Résistance à l’huile  : DIN VDE 0473, partie 811 2 1, Para. 10
Résistance aux intempéries  : droit à une utilisation en extérieur et intérieur, résistante à l’ozone, UV et l’humidité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 24
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit FESTON
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL
Plage de tension 600 V

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.