PRYSMIAN CABLES & systèmes | 5 DG 5 767
PLANOFLEX, câble en guirlande plate, (N) GFLGOEU J d’alimentation câbles AWG 4, 4 conducteurs

Nº PIÈCE FAB.  5DG5 767
Nº PIÈCE  4EF-0404-NEO
Minimum de 5 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Planoflex, conducteurs en cuivre multibrins nus extra-souple, isolation Caoutchouc éthylène du propylène (EPR), veste néoprène globale, construction plate, VDE et UL approuvé, 90C, 600V.

Applications

Câble flexible de puissance et de contrôle, pour une utilisation sur les systèmes de feston et pour le raccordement des pièces mobiles de machines outils, manutention, équipement, etc., associée à des contraintes mécaniques élevées et fréquentes de flexion au cours de l’opération et pour le cintrage dans le même plan seulement.

Description des spécifications

Type  : PLANOFLEX
Désignation de type  : NGFLGOEU J / O
Homologation/normes  : DIN VDE 0250, partie 809, UL File E 113313 ; GOST R
Tension évaluée  : Uo/U = 300/500V (600V)
Tension de test d’usine  : 2,5kV, 5 min
Courant admissible  : selon DIN VDE 0298, partie 4
Température ambiante  : opération entièrement flexible 35 C à + 80 C, installation fixe 50C à + 80C
Résistance à l’huile  : DIN VDE 0473, partie 811 2 1, Para. 10
Résistance aux intempéries  : droit à une utilisation en extérieur et intérieur, résistante à l’ozone, UV et l’humidité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 4 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit FESTON
Conforme RoHS NON
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL