PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMS | 5DG8 002
Fibre optique souple pour bobines et festons avec gaine extérieure en néoprène renforcé, multimode 62,5/125um, 6 fibre de verre

Nº PIÈCE FAB.  5DG8 002
Nº PIÈCE  4OP-6OF-R
Minimum 250 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Fibre optique souple pour transmission de signaux et de données sur les grues et appareils de manutention ; convient pour câble manutention tels que rouleaux, systèmes de feston, offres câble, etc. à hauts débits, large bande passante et une immunité absolue aux interférences électromagnétiques.

Caractéristiques

  • Meilleure performance de verre fibres et de la qualité dans la transmission de données
  • Revêtement de fibres spéciales max. robustesse des éléments fragiles fibres
  • Mémoire tampon tubes hébergement les fibres et fournit max. protection contre les forces latérales
  • Arrangement de fibre max. trois fibres à l’intérieur des tubes de tampon assure un minimum d’atténuation
  • Noyau arrangement tampon six tubes arround central messager fournit un arrangement compact et max. stabilité et flexibilité
  • Tresse de torsion une torsion haute résistance
  • Lourds en néoprène veste supérieure basse température sub zero performance, haute résistance à l’huile, flamme, etc..

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé NON
Type de câble STRUCTURE LIBRE
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON
Code UNSPSC 26121637