PRYSMIAN CABLES & systèmes | 5DH3 460
CORDAFLEX (SM) AWG Portable enrouleur câble EP isolation, double veste en néoprène avec armature en tresse, 90C, 600 V, 10 AWG, 4 conducteurs, jaunes

Nº PIÈCE FAB.  5DH3 460
Nº PIÈCE  4EC-1004-05
Minimum de 5 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordaflex (SM), conducteurs en cuivre étamés extra-souple, résistants à l’ozone isolation EPR, veste néoprène double avec une tresse textile entre les couches de la veste, membre de la force centrale Kevlar avec isolant EPDM.

Applications

Câble flexible de puissance et de contrôle pour une utilisation sur les rouleaux et systèmes de tambour pour relier les pièces mobiles des machines outils, manutention, équipement, etc., associés à des contraintes mécaniques élevées. RS-version utilisable en application verticale de dévidage.

Caractéristiques

  • Capacité de force de traction supérieure centrale Messager
  • Extra finement échoués étain Enduits conducteurs de cuivre avec une courte longueur de lay - haute durabilité dans des conditions constantes de flexion, Assemblée de chef d’orchestre très flexible
  • Isolation PROTOLON EP très résistante à l’ozone
  • Veste intérieure verrouillé construction d’Assemblée de chef d’orchestre - résistance aux réas induit corkscrewing eau bloqué
  • Maille large renfort de tresse textile dans une obligation vulcanisée - résistance haute torsion
  • En néoprène très résistant jaune double veste extrudé - très résistant à la déformation et la force de compression très résistante à l’huile, flamme et des températures élevées
  • Disponible - version renforcée au RS performance suspension verticale améliorée
  • Géométrie de bon conducteur favorise conducteur longue vie moins conducteurs de rechange exigées
  • Large gamme standard avec de nombreux formats garnie - facilement disponible
  • Emplois internationaux disponibles dimensions métriques
  • Câbles composite avec intégré fibre optique disponible - transmission de puissance et contrôle/données à travers un seul ne câble aucune interférence sur les circuits de contrôle/données

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit CORDAFLEX
Conforme RoHS NON
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL
Plage de tension 600 V