PRYSMIAN CABLES & systèmes | 5DH3 534
Isolation des câbles EP portable enrouleur et feston, double veste en néoprène noir avec galon de renfort, 90C, 600 volts, 14 AWG, 24 conducteurs

Nº PIÈCE FAB.  5DH3 534
Nº PIÈCE  4EC-1424
Minimum de 5 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordaflex (K), conducteurs en cuivre étamés extra souples, isolation de caoutchouc (EPR) résistants à l’ozone éthylène propylène, veste néoprène noir extrudé double robuste avec un renfort de tresse textile de haute ténacité, acceptée par MHSA, VDE et UL.

Applications

Câble flexible de puissance et de contrôle, pour une utilisation sur les systèmes de feston et pour relier les pièces mobiles des machines outils, manutention, équipement, etc., associée à des contraintes mécaniques élevées et fréquentes de flexion pendant le fonctionnement.

Caractéristiques

  • Extra finement échoués étain Enduits conducteurs de cuivre avec une courte longueur de lay - Assemblée de chef d’orchestre très flexible de longue vie
  • Isolation PROTOLON EP - très résistante à l’ozone
  • Très finement échoué étain enduite cuivre étamé sur blindé constructions - couverture de protection très élevée (environ 90 %)
  • Chef d’orchestre lubrifié Assemblée - fournit un assembly de chef d’orchestre de parasitisme qui est facilement fléchi
  • Lourds double extrudé veste Neaprene noire - supérieure basse température sous zéro performance, très résistante à l’huile, flamme, etc..
  • Maille large renfort de tresse textile dans une obligation vulcanisée - offre une résistance haute torsion
  • Géométrie de bon conducteur - moins conducteurs de rechange exigées, favorise la vie longtemps chef d’orchestre
  • Dimensions métriques disponibles - international emploi
  • Gamme de câbles de contrôle comprend les conducteurs blindés individuellement ou torsadée blindés paires - performances de transmission de données fiables, de haute durabilité dans des conditions constantes de flexion, performance opérationnelle optimale
  • Conception va au-delà des exigences de construction NSHTöU spécifiés dans VDE 0250

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 24
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit CORDAFLEX
Conforme RoHS NON
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL