PRYSMIAN CABLES & systèmes | 5DH3 545
Isolation des câbles EP portable enrouleur et feston, double veste en néoprène noir avec galon de renfort, 90C, 600 volts, 16 AWG, 36 conducteurs

Nº PIÈCE FAB.  5DH3 545
Nº PIÈCE  4EC-1636
Minimum de 5 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordaflex (K), conducteurs en cuivre étamés extra souples, isolation de caoutchouc (EPR) résistants à l’ozone éthylène propylène, veste néoprène noir extrudé double robuste avec un renfort de tresse textile de haute ténacité, acceptée par MHSA, VDE et UL.

Applications

Câble flexible de puissance et de contrôle, pour une utilisation sur les systèmes de feston et pour relier les pièces mobiles des machines outils, manutention, équipement, etc., associée à des contraintes mécaniques élevées et fréquentes de flexion pendant le fonctionnement.

Caractéristiques

  • Extra finement échoués étain Enduits conducteurs de cuivre avec une courte longueur de lay - Assemblée de chef d’orchestre très flexible de longue vie
  • Isolation PROTOLON EP - très résistante à l’ozone
  • Très finement échoué étain enduite cuivre étamé sur blindé constructions - couverture de protection très élevée (environ 90 %)
  • Chef d’orchestre lubrifié Assemblée - fournit un assembly de chef d’orchestre de parasitisme qui est facilement fléchi
  • Lourds double extrudé veste Neaprene noire - supérieure basse température sous zéro performance, très résistante à l’huile, flamme, etc..
  • Maille large renfort de tresse textile dans une obligation vulcanisée - offre une résistance haute torsion
  • Géométrie de bon conducteur - moins conducteurs de rechange exigées, favorise la vie longtemps chef d’orchestre
  • Dimensions métriques disponibles - international emploi
  • Gamme de câbles de contrôle comprend les conducteurs blindés individuellement ou torsadée blindés paires - performances de transmission de données fiables, de haute durabilité dans des conditions constantes de flexion, performance opérationnelle optimale
  • Conception va au-delà des exigences de construction NSHTöU spécifiés dans VDE 0250

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 36
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit CORDAFLEX
Écran/blindage NON BLINDÉ
Conforme RoHS NON
Normes UL
Plage de tension 600 V

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.