PRYSMIAN CABLES & systèmes | 5DH3 581
CORDAFLEX (SM) AWG Portable enrouleur câble EP isolation, double veste en néoprène avec armature en tresse, 90C, 600 V, 14 AWG, 7 conducteurs, jaunes

Nº PIÈCE FAB.  5DH3 581
Nº PIÈCE  4EC-1407-05
Minimum de 5 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordaflex (SM), conducteurs en cuivre étamés extra-souple, résistants à l’ozone isolation EPR, veste néoprène double avec une tresse textile entre les couches de la veste, membre de la force centrale Kevlar avec isolant EPDM.

Applications

Câble flexible de puissance et de contrôle pour une utilisation sur les rouleaux et systèmes de tambour pour relier les pièces mobiles des machines outils, manutention, équipement, etc., associés à des contraintes mécaniques élevées. RS-version utilisable en application verticale de dévidage.

Caractéristiques

  • Capacité de force de traction supérieure centrale Messager
  • Extra finement échoués étain Enduits conducteurs de cuivre avec une courte longueur de lay - haute durabilité dans des conditions constantes de flexion, Assemblée de chef d’orchestre très flexible
  • Isolation PROTOLON EP très résistante à l’ozone
  • Veste intérieure verrouillé construction d’Assemblée de chef d’orchestre - résistance aux réas induit corkscrewing eau bloqué
  • Maille large renfort de tresse textile dans une obligation vulcanisée - résistance haute torsion
  • En néoprène très résistant jaune double veste extrudé - très résistant à la déformation et la force de compression très résistante à l’huile, flamme et des températures élevées
  • Disponible - version renforcée au RS performance suspension verticale améliorée
  • Géométrie de bon conducteur favorise conducteur longue vie moins conducteurs de rechange exigées
  • Large gamme standard avec de nombreux formats garnie - facilement disponible
  • Emplois internationaux disponibles dimensions métriques
  • Câbles composite avec intégré fibre optique disponible - transmission de puissance et contrôle/données à travers un seul ne câble aucune interférence sur les circuits de contrôle/données

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 7
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit CORDAFLEX
Conforme RoHS NON
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL
Plage de tension 600 V

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.