PRYSMIAN CABLES & systèmes | 5DH3 585
Cordaflex (SM), Extra souples conducteurs en cuivre étamés, résistants à l’Ozone éthylène propylène (EPR) de caoutchouc l’isolation, veste néoprène Double avec une tresse textile entre les couches de la veste, membre de la force centrale Kevlar avec isolant EPDM.

Nº PIÈCE FAB.  5DH3 585
Nº PIÈCE  4EC-1430-05
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES

Description des spécifications

Chef d’orchestre  : Cuivre étamé ou enduit
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 30
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit CORDAFLEX
Conforme RoHS NON
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL
Plage de tension 600 V