PRYSMIAN CABLES & systèmes | 5DH3 637
Cordaflex (K), Extra souple étamé conducteurs en cuivre, isolation de caoutchouc (EPR) résistants à l’Ozone éthylène propylène, veste néoprène noir extrudé double Heavy duty avec un renfort de tresse textile de haute ténacité, acceptée par MHSA, VDE et UL.

Nº PIÈCE FAB.  5DH3 637
Nº PIÈCE  4EC-1604IS
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit CORDAFLEX
Conforme RoHS NON
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage TRESSE
Normes UL
Plage de tension 600 V