COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5EN5 bleu bobine 3 K | 4656984/30
DataPipe 5EN5 5e U/UTP Câble catégorie, non-plénum, veste bleue, comte de paire 4 3000 ft l (914 m) ongueur, touret

Nº PIÈCE FAB.  5EN5 BLUE REEL 3K  | 4656984/30
Nº PIÈCE  CM-00424CMF-5-06-3K
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS

Description

Solutions de cuivre DataPipe 5EN5 Uniprise

DataPipe® est la famille de haute performance de CommScope des câbles en paire torsadée conçu pour fonctionner avec un certain nombre d’applications, y compris le Gigabit Ethernet, vidéo à large bande et la voix sur IP (VoIP). Disponible que blindé ou non blindé, ces câbles de catégorie 5e viennent avec 4, 8 ou 25 paires enveloppés dans une gaine extérieure durable qui vient dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification. Nos câbles Datapipe dépassent toutes les normes de l’industrie.

  • Disponible en bobines
  • Conforme RoHS
  • Soutenu par de CommScope 20 ans de garantie prolongée

 

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.