COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5ES4 BLACK TOURET | 8747504/10
Câble, DataPipe 5ES4, de cuivre veste noire du F/UTP, Plenum, 5e catégorie, comptent de 4 paires

Nº PIÈCE FAB.  5ES4 BLACK REEL  | 8747504/10
Nº PIÈCE  CMP-00424COM-5E-S-02
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Uniprise F/UTP cables pièce diaphonie excellente performance, activé via torsion optimisée et régimes de brin, considérablement améliorer les performances de haute fréquence en utilisant la dernière technologie de câble.

Caractéristiques

  • Logement non métallique
  • 24-port capacité
  • Accueille le cuivre relais d’information de CommScope, connecteurs de fibres ainsi que les raccordements de cuivre et fibre
  • Expandable / empilable caractéristiques
  • Accès facile pour les raccordements, se déplace, comment ajouter et modifier
  • Conçues pour être montées dans divers environnements non-plénum (plancher, sous plancher, montage en surface ou mur)
  • Prend en charge cable / port d’étiquetage
  • Équipé de section housse amovible pour accès cordon/étiquette et n’expose pas les câbles horizontaux

Description des spécifications

Catégorie  : 5e
Fire Rating  : Plenum
Feu de note 2  : CMP
Marque  : DataPipeUniprise
Câble composant Type  : Horizontal
Type de câble  : F/UTP blindé
Nombre de paires  : 4
Veste couleur  : noir
Condutor matériel  : Cuivre nu
Matériel du fil  : Cuivre étamé
Matériau isolant  : FEP
Veste matière  : PVC
Longueur du câble  : 1 000 ft
Condutor d’essence  : 24 AWG
Type de conducteur  : solide
Nombre de conducteur  : 8
Fil d’essence  : 24 AWG

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine NOIR
Blindé F/UTP - PAIRE TORSADÉE DÉJOUÉ/NON-BLINDÉ
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.