LEVITON | SL5-5ESJK
Jack mod, Atlas-X1, catégorie 5e blindé connecteur, avec volets bleu

Nº PIÈCE FAB.  5ESJK-SL5
Nº PIÈCE  621383
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tierce partie vérifié à dépasser tous les composant, lien permanent et marges de canal
  • Indépendamment testés et garantis pour dépasser tous les composant, marges de lien et canal permanents
  • Technologie brevetée des Force de rétention (RFT) protège contre les dommages de la tine de 4 ou 6-goupille prises
  • Blindage fournit protection EMI/RFI, l’isolement de signal et répression excellent alien crosstalk (AXT)
  • Conception unique prend en charge sans outil résiliation/re-termination et ne nécessite aucun outil de raccordement spécialisés
  • Connecteur court design prend en charge un plus large éventail d’applications (par exemple peu profondes boîtes, coffrets, plient rayon, etc..)
  • Disponible en 13 ANSI/TIA-606-B compatibles couleurs pour le codage de couleur ou d’une organisation
  • Connecteur livré avec icônes interchangeables (voix, données, A / V et blanc, couleur codée pour correspondre à la face du connecteur) pour faciliter l’identification et le suivi des données, de voix ou d’autres fonctions
  • Connecteur avec obturateur interne est disponible pour se protéger contre la poussière et les débris
  • S’adapte à toutes les applications QuickPort dans panneaux de brassage, des façades et des boîtes de montage en surface
  • Peut être utilisé pour mettre fin à tous les types de câble blindé
  • Pour identifier les ports, utilisez différents modules colorés et des icônes pour chaque application (gamme complète de couleurs compatibles ANSI/TIA-606 13 disponible)
  • Obturateur et boîtier robuste protège le connecteur dans des environnements difficiles
  • Fil à ressort contacts  : alliage de haute qualité, sur cuivre, plaqué avec 50 Micro pouce d’or pour la plus faible résistance de contact et de la durée de vie maximale

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLEU
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.