LEVITON | 5ETLS-RI5
Jack, HOME5E, outil gratuit, Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  5ETLS-RI5
Nº PIÈCE  592958
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • Connecteur étroit permet de densité de ports élevé dans une petite zone
  • Prend en charge les performances mégabit élevée et les applications partagées-gaine
  • Aucun outil de punchdown requis pour résiliation
  • Utiliser dans n’importe quel logement QuickPort pour soutenir la connectivité de l’UTP Cat5e à montage en surface, encastrable, ou points de vente meubles modulaires, ou panneaux de brassage et blocs de patch
  • Peut être utilisé en conjonction avec d’autres modules de logiciel enfichable QuickPort pour voix/données et les applications vidéo UTP, coaxial et fibre
  • Pour identifier les ports, utilisez différents modules colorés pour chaque application
  • Ressort fil contacts sont qualité phosphor bronze, plaqué avec 50 Micro pouce d’or plus 100 Micro-pouce de nickel pour la plus faible résistance de contact, durée de vie maximale. Contacts de connecteur 110-style IDC sont étamé phosphor bronze

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur IVOIRE
Nombre de Ports 1
Câblage T568A

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.