LEVITON | 5EUJK-SV5
Mod, Atlas-X1, catégorie 5e UTP connecteur Jack, avec volets vert
Caractéristiques
- Tierce partie vérifié à dépasser tous les composant, lien permanent et marges de canal
- Indépendamment testés et garantis pour dépasser tous les composant, marges de lien et canal permanents
- Technologie brevetée des Force de rétention (RFT) protège contre les dommages de la tine de 4 ou 6-goupille prises
- Conception unique prend en charge sans outil résiliation/re-termination et ne nécessite aucun outil de raccordement spécialisés
- Connecteur court design prend en charge un plus large éventail d’applications (par exemple peu profondes boîtes, coffrets, plient rayon, etc..)
- Disponible en 13 ANSI/TIA-606-B compatibles couleurs pour le codage de couleur ou d’une organisation
- Connecteur livré avec icônes interchangeables (voix, données, A / V et blanc, couleur codée pour correspondre à la face du connecteur) pour faciliter l’identification et le suivi des données, de voix ou d’autres fonctions
- Connecteur avec obturateur interne est disponible pour se protéger contre la poussière et les débris
- Utiliser dans n’importe quel QuickPort logement au support chat 5e connectivité UTP dans les points de montage en surface, encastrable ou modulaires meubles et panneaux champ configurable
- Peut être utilisé en conjonction avec d’autres QuickPort enfichable modules pour applications voix/données/vidéo sur UTP, coaxial et fibre
- Pour identifier les ports, utilisez différents modules colorés et des icônes pour chaque application (gamme complète de couleurs compatibles ANSI/TIA-606 13 disponible)
- Obturateur et boîtier robuste protège le connecteur dans des environnements difficiles
- Fil à ressort contacts : alliage de haute qualité, sur cuivre, plaqué avec 50 Micro pouce d’or pour la plus faible résistance de contact et de la durée de vie maximale
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 5E |
---|---|
Couleur | VERT |
Nombre de Ports | 1 |
Résiliation | 110 |
Câblage | A/B UNIVERSEL |
Code UNSPSC | 39121444 |