LEVITON | 5G34A-01
Patchcord C5E 110-T568A 1’

Nº PIÈCE FAB.  5G34A-01S
Nº PIÈCE  OM01-LVTC5E-A-09
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Cordons de démarrage de secours de souche gris sur RJ45
  • Performance de canal de TIA/EIA limite la longueur totale de la zone de travail et les fils de la salle d’équipement à 32 ft (10 m) / TIA/EIA-568-B
  • 45 Micro pouce d’or sont plaqués les bouchons RJ50, et la fiche de 110-style a 3 Micro pouces minimum, plus 100 Micro-pouce de nickel pour la plus faible résistance de contact électrique et durée de vie maximale

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS
Type de connecteur 110 À MODULAIRE
Longueur 1 FT. | 0,3 M
Type CORDONS DE RACCORDEMENT