EATON | 5PX3000RT2U
5px 3000VA 120V Rack/tour 2U

Nº PIÈCE FAB.  5PX3000RT2U
Nº PIÈCE  444395
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 5PX Eaton UPS est une solution de gestion de puissance intégré. Jumelé en toute transparence avec la Suite logicielle Intelligent Power, le 5PX fournit les outils que nécessaires pour gérer votre matériel, même dans des environnements virtualisés. Conçu avec des segments de sortie géré, vous pouvez surveiller la consommation d’énergie sur l’écran LCD intuitif. Aussi, il délivre plus de puissance que les onduleurs comparables et a une cote d’efficacité des jusqu'à 99 %.

Caractéristiques

  • Vous permet de personnaliser les paramètres de l’ASI, Découvre la charge et la consommation électrique par l’intermédiaire de l’interface à écran LCD interactif
  • Entièrement intégré avec la Suite logicielle Intelligent Power pour up continu temps de serveurs et machines virtuelles. Voir la démo
  • Surveille et gère la consommation d’énergie par le biais de points de vente gérés
  • Fournit plus de véritable puissance (watts) pour protéger l’équipement plus et laisse place à l’extension d’installations
  • Prolonge la durée de service de batterie par 50 % grâce à la Technologie ABM

Description des spécifications

La température environnementale & Standards.Operating  : 0C à 40C (32F à 104F) en mode en ligne, avec une décroissance de linear pour l’altitude. Protection NOTE  : thermique passe en charge de contourner en cas de surchauffe General.Topology  : en ligne, double conversion
Battery.Runtim e (Minutes) Voir la charge (Watts)  : graphique de Mouseover pour exécution détaillées valeurs batterie runtimes sont approximatifs et peuvent varier avec le matériel, configuration, âge de la batterie, température, etc.. Battery.Maximum nombre de Modules de batterie longue durée (EBM)  : 4
Electrica l Input.Nominal tension  : 120V General.Configuration  : montage en rack
Input.Connection électrique  : NEMA 5-15P réceptacles de sortie  : 6-5R (15)
Prises électriques de Output.Output  : (6) NEMA 5-15R General.Contents (livré avec les éléments suivants)  : 1 ready-to-go UPS Software Suite CD USB câble User Guide Instructions de démarrage rapide 4-post Rail Kit
Fiche d’entrée  : 5-15 P General.Warranty  : garantie usine deux ans
Input.Frequency électrique  : 50/60 Hz General.Weight (Lbs)  : 35,3
Cuisinière électrique de tension Input.Input  : 90-18 V cordon électrique Input.Input  : 6 pi.
Puissance nominale  : 1000 / 900 Communications.User Interface  : graphique LCD avec rétro-éclairage bleu et le texte en anglais, Français, allemand, espagnol et russe
Bruit de l’environnement & Standards.Audible  : 95 % en mode haut rendement > 86 % en mode en ligne
: Battery.Battery Hot-swappable internes et externes des batteries de rechange Communications.Power logiciel de gestion  : Bundled CD logiciel de la suite
Communications.Leds  : Quatre statut-indicateur LED Battery.Recharge temps  : batteries internes  : 3 heures. EBM 1  : 9 heures
EBM 2  : 15 heures 3 EBM  : 21 heures
EBM 4  : 27 heures General.UPS Bypass  : by-pass automatique
Communications.Optional cartes de Communication  : Carte SNMP/Web pour un contrôle direct et suivi dans les réseaux SNMP, suivi de statut et mètres par le biais de carte de relais interface navigateur Web pour l’intégration à l’environnement industriel et construction de systèmes de gestion, arrêt à distance pour les systèmes IBM AS/400 humidité environnementale & Standards.Relative  : 590 %, sans condensation
Environmental & Standards.EMC marquage  : FCC classe B, EN55022 classe B électrique Output.On utilitaire de régulation de tension  : 3 % de la valeur nominale
General.Diagnostics  : Système complet d’auto-test environnementale & Standards.Safety marques  : UL, cUL, VCCI
Environmental & Standards.Heat Dissipation (BTU)  : ligne  : 500, Bat  : 674 Input.Nominal courant  : 8,3 A
Électriques Input.Generator compatibilité  : Oui facteur de crête de Output.Load électrique  : 3 à 1
Caractéristiques électriques nominales le Input.Breaker  : 15 a General.Remote d’urgence Eteindre (REPO)  : Emer

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle