EATON | 5PX3000RT3U
5px 3000VA 120V Rack/tour 3U

Nº PIÈCE FAB.  5PX3000RT3U
Nº PIÈCE  441805
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 5PX Eaton UPS est une solution de gestion de puissance intégré. Jumelé en toute transparence avec la Suite logicielle Intelligent Power, le 5PX fournit les outils que nécessaires pour gérer votre matériel, même dans des environnements virtualisés. Conçu avec des segments de sortie géré, vous pouvez surveiller la consommation d’énergie sur l’écran LCD intuitif. Aussi, il délivre plus de puissance que les onduleurs comparables et a une cote d’efficacité des jusqu'à 99 %.

Caractéristiques

  • Vous permet de personnaliser les paramètres de l’ASI, Découvre la charge et la consommation électrique par l’intermédiaire de l’interface à écran LCD interactif
  • Entièrement intégré avec la Suite logicielle Intelligent Power pour up continu temps de serveurs et machines virtuelles. Voir la démo
  • Surveille et gère la consommation d’énergie par le biais de points de vente gérés
  • Fournit plus de véritable puissance (watts) pour protéger l’équipement plus et laisse place à l’extension d’installations
  • Prolonge la durée de service de batterie par 50 % grâce à la Technologie ABM

Description des spécifications

La température environnementale & Standards.Operating  : 0C40C General.Topology (32F104F)  : Line interactive
Salon de Battery.Runtime (Minutes) de charge (Watts)  : Mouseover graphique pour les valeurs d’exécution détaillées batterie runtimes sont approximatif et peuvent varier avec équipement, c onfiguration, âge de la batterie, température, etc.. Battery.Battery Management  : ABM technologie et méthode de chargement à la compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), test batterie automatique, protection contre la décharge profonde, reconnaissance automatique des modules de batterie longue durée (EBMs)
Input.Nominal tension  : 120 V AC (réglable to100/120/127 V AC) General.Configuration  : Rack/tour
Input.Connection électrique  : NEMA L5 - 30P réceptacles de sortie  : 6 (5)-20R, L1-5R (30)
Prises électriques de Output.Output  : NEMA (6) (5) 20-1R NEMA L5-30R General.Contents (livré avec les éléments suivants)  : 5PX3000RT3U à quatre montants rail kit utilisateur manuel CD tour caissons Intelligent Power Software Suite CD rapide démarrage guide RS-232 série câble USB tournevis cruciforme
Fiche d’entrée  : L5 - 30P General.Warranty  : 3 ans sur l’électronique, 3 sur batteries avec enregistrement
Input.Frequency électrique  : 50/60 Hz (auto détection) General.Weight (Lbs)  : 87
Plage de tension électrique Input.Input  : 89151 V AC (réglable à 70153 V AC) Input.Input cordon  : 10 ft
Puissance nominale  : 3000 / 2700 Communications.User Interface  : affichage graphique LCD
Bruit environnemental & Standards.Audible  : < 50 dBA électrique Output.Load Segments  : groupe 1  : (2) 5-20R sorties groupe 2  : livre blanc (2) 5-20R prises vue charge segments
Fréquence de Output.Output électrique  : 50/60 Hz 0,1 % (détection automatique) General.Color  : noir
General.Rating (VA/Watts)  : 3000/2700 Battery.Battery Type  : 12V/9 Ah
étanche, plomb exempt d’entretien
General.Dimensions (H X L X P, po)  : 3.x 17,4 x 25,5 Communications.Communication Ports  : 1 port compatible USB HID + 1 RS232 port série et contacts de relais (les ports USB et RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément)
Battery.Optional Extended Battery Module  : 5PXEBM72RT2U General.Rail Kit inclus  : wer peuplements et kit 4-post rail inclus
Gamme de Input.Frequency électrique  : 4770 Hz (système 50 Hz), 56,57 Hz (système 60 Hz), 40 Hz en mode basse sensibilité électrique régulation de tension de batterie Output.On  :-10, + 6 % du nominal
Battery.Start sur batterie  : permet de démarrer d’UPS sans réseau électrique General.Efficiency  : jusqu'à 99 % Mouseover graphique pour des valeurs de rendement détaillé
Battery.Battery remplacement  : Hot-swappable batteries internes et modules de batterie longue durée (EBMs) Communications.Power Management Softw

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle