LEVITON | 5R1UH-S08
Enceinte 1U ULTRA HD, avec plateau

Nº PIÈCE FAB.  5R1UH-S08
Nº PIÈCE  593201
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Jusqu'à 96 fibres (à l’aide de la LC) dans un boîtier 1RU et 192 fibres dans une enceinte 2RU à l’aide de plaques adaptatrices HDX ou cassettes MTP
  • Design élégant et innovant pour les réseaux avancés et paramètres
  • Chariot coulissant supprime complètement pour faciliter les résiliations de champ
  • Chariot coulissant glisse vers l’avant et vers l’arrière, offrant l’accessibilité à l’avant et cloison arrière après l’installation
  • 17 pouces de profondeur pour la terminaison de fibres haute densité
  • Portes battantes transparents amovibles et slide away couvertures permettent un accès facile pendant l’installation et la visibilité de l’intérieur après l’installation
  • Rayon de courbure de cordon de brassage guides protègent contre macro flexion
  • Pivot de selles pour cordon de brassage améliorée de routage et l’Organisation
  • Plusieurs positions de support de montage pour pouce 19 ou 23 pouces rack et cabinet installation (pouce 23 1RU support vendu séparément)
  • Les pièces en plastique faits utiliser du auto-extinguible ABS et polycarbonate évalué à UL 94V-2

Spécifications  :

Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302