LEVITON | 5R2UH-S16
Enceinte 2U ULTRA HD, avec plateau

Nº PIÈCE FAB.  5R2UH-S16
Nº PIÈCE  593199
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Jusqu'à 96 fibres (à l’aide de la LC) dans un boîtier 1RU et 192 fibres dans une enceinte 2RU à l’aide de plaques adaptatrices HDX ou cassettes MTP
  • Design élégant et innovant pour les réseaux avancés et paramètres
  • Chariot coulissant supprime complètement pour faciliter les résiliations de champ
  • Chariot coulissant glisse vers l’avant et vers l’arrière, offrant l’accessibilité à l’avant et cloison arrière après l’installation
  • 17 pouces de profondeur pour la terminaison de fibres haute densité
  • Portes battantes transparents amovibles et slide away couvertures permettent un accès facile pendant l’installation et la visibilité de l’intérieur après l’installation
  • Rayon de courbure de cordon de brassage guides protègent contre macro flexion
  • Pivot de selles pour cordon de brassage améliorée de routage et l’Organisation
  • Plusieurs positions de support de montage pour pouce 19 ou 23 pouces rack et cabinet installation (pouce 23 1RU support vendu séparément)
  • Les pièces en plastique faits utiliser du auto-extinguible ABS et polycarbonate évalué à UL 94V-2

Spécifications  :

Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.