COMMSCOPE anciennement TE CONN | 6-1553380-4
24-fibres fibre intérieure/extérieure câble 50/125 OM3 Loose Tube Riser 3,5/1,2 Db/Km 850/1300 Mhz * Km

Nº PIÈCE FAB.  6-1553380-4
Nº PIÈCE  373-AMPOM3-LTRD-24
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Liens de câble extérieur à l’intérieur sans la nécessité d’une entrée de l’immeuble d’épissure point

Liens intrabuilding dans un environnement de campus (conduit)

Liaisons aériennes (lorsqu’il est utilisé avec un brin de messager)

Réseaux locaux de boucle et chargeur

Espaces extérieurs avec inondation intermittente ou à l’humidité

Environnements avec des fluctuations de température sévère

Câbles de goutte ou de service

Caractéristiques

  • Haute performance monomode et multimodes fibres respecter toutes les normes de rendement de l’industrie
  • ANSI/TIA code couleur pour faciliter l’identification des fibres
  • Les tubes remplis de gel tampon et fils gonflant dans l’eau pour la protection de la pénétration de l’eau
  • Petit diamètre, sintube construction économise de l’espace à l’intérieur de conduits
  • Veste ignifuge, avec protection UV pour les environnements extérieurs durs
  • Câbles hybrides fournissent de mise à niveau intégrée pour de futures applications qui nécessitent des fibres monomodes
  • UL et C(UL) liste OFNR (riserCompatible avec les kits de splitter AMP NETCONNECT
  • Conçu et testé conformément à la norme ANSI/TIA-568-B, ICEA S-104-696, Telcordia GR-409-CORE, GR-20-CORE, CEI 60793-1/60794-1 et ISO/IEC 11801:2000
  • Également disponible en 4 - 144 fibres comtes

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 24
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.