INTERLOGIX | 60-504-10-319,5
Gel cristal capteur, pile au Lithium, blanc

Nº PIÈCE FAB.  60-504-10-319.5
Nº PIÈCE  319247
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Détecte le défaut de four par le panneau de signalisation lorsque la température tombe au-dessous de 45º F. surveille jusqu'à 900 pieds carrés.

Caractéristiques

  • Détecte des Conditions de basse température et transmet un Signal d’alarme pour le panneau lorsque la température descend sous 45 Deg F
  • Batterie au lithium d’une durée de vie de jusqu'à années 10
  • Couvercle inviolable
  • Moniteurs jusqu'à 900 pieds carrés
  • Idéal pour les maisons de seconde et cabines

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Hauteur  : po ENVIRON 5 PO
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT
Type de capteur ONDE ACOUSTIQUE DE SURFACE
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 1 INCH
Largeur - pouces ENVIRON 2 PO
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle