INTERLOGIX | 60-670-11-95R
Capteur porte/fenêtre, sans fil, scie, Surface Mount, 4,5" longueur x 1,2" largeur x 0,9" hauteur, Brown

Nº PIÈCE FAB.  60-670-11-95R
Nº PIÈCE  338801
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les capteurs de porte/fenêtre peuvent être installés sur les portes, fenêtres ou bien d’autres encore qui ouvrent et ferment. Les signaux de capteurs transmettent au panneau de contrôle lorsqu’un aimant monté près du capteur est déplacé loin d’ou vers le capteur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • S’installe sur tout ce qui s’ouvre et se ferme
  • Pour les zones de trafic faible et moyenne
  • Les batteries sont facile à remplacer

Spécifications  :

Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Hauteur  : po ENVIRON 5 PO
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Epaisseur/profondeur - po ENVIRON 1 INCH
Largeur - pouces ENVIRON 1 INCH
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle