INTERLOGIX | 60-757
Snapcard d’Expansion, d’entrée 8-Zone

Nº PIÈCE FAB.  60-757
Nº PIÈCE  319292
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ajouter des périphériques d’entrée à panneaux de Concord en un clin d’oeil avec cette carte d’extension. Le SnapCard est branché directement dans le panneau de commande donc il n’y a pas besoin de monter sur le mur et ensuite raccorder au panneau.

Caractéristiques

  • Une boucle de détecteur de fumée 2 fils 12V qui fournit l’alimentation aux détecteurs de fumée de classe B
  • Trois zones de résistant au feu UL filaire supervisé
  • Prévention des fausses alarmes par l’intermédiaire de vérification d’alarme pour le feu points

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle