INTERLOGIX | 60-760-01-95R
Quik pont supervisé 1-canal récepteur  : supervisé capacité 1-canal

Nº PIÈCE FAB.  60-760-01-95R
Nº PIÈCE  338807
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Quik pont supervisé un canal récepteur ajoute capacité sans fil à un panel compatible câblé. Jusqu'à deux capteurs sans fil peuvent être surveillés à l’aide de deux entrées de la zone du panneau de commande. Entrée de zone est utilisée pour l’activation d’alarme et de sabotage, wh ile l’autre zone est utilisé pour batterie faible et surveillance surveillance.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Ajouter des détecteurs sans fil et trousseau touches à effleurement pour opération de système de sécurité pratique
  • LEDs indiquent l’alarme batterie faible, alimentation et état surveillance
  • Sorties de zone configurable N/O ou N/C
  • Supervision de capteur sélectionnable

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Nombre de lecteurs 1

Fiches techniques

Manuelle