LUMBERG AUTOMATION | 600 001 684 | RKF4-1/2-14/.5m
Femelle 4-pole, M12 Micro prise, pour le montage, 24 et 22 AWG, montage sur panneau avant fil 1/2-14 pouces NPT, 0,5 mètres conduit.

Nº PIÈCE FAB.  600 001 684  | RKF4-1/2-14/.5M
Nº PIÈCE  390450
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 3
Attente de Type côté 1  : interne
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille du filetage  : 1/2 pouce-14 NPT
Montage  : avant
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : féminin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402