INTERLOGIX | 600-1025-01-95R
SB2000 Émetteur/récepteur, 319,5 MHz vu

Nº PIÈCE FAB.  600-1025-01-95R
Nº PIÈCE  347055
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Module émetteur-récepteur RF SuperBus 2000 élargit la gamme de réception RF compatible de panneaux de contrôle lorsqu’il se trouve dans les environs de capteurs en marge de la réception du panneau. Il reçoit les signaux de claviers et de capteurs sans fil, puis envoie les données au panneau via le bus de données numériques 2000 SuperBus. Un interrupteur de sécurité déclenche une alarme si le capot est retiré quand le système est armé. Alimentation pour le module est assurée par le Comité.

Fiches techniques

Manuelle