INTERLOGIX | 600-1053-4-ZX-AT
Communication cellulaire Module, Modem cellulaire GSM/GPRS, 12 volts, largeur de 65 milliampère, 4,12" x 1" profondeur x 5,25" hauteur, ABS belge, en plastique gris, pour Concord 4 panneau

Nº PIÈCE FAB.  600-1053-4-ZX-AT
Nº PIÈCE  597918
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Télésurveillance et contrôle d’accès système commode de pratiquement n’importe où
  • Programmation à distance Via AirFx Toolkit permet de résoudre les problèmes sans cher « Rouleaux de camion »
  • Z-Wave classe Modems permettent aux propriétaires contrôler l’éclairage, Thermostat et MoreÔTwo-Way Voice Over cellulaire permet aux propriétaires de parler directement à un poste Central en cas d’urgence
  • Module cellulaire peut être situé jusqu'à 90 Ft (27,4M) dans le panneau principal pour une Performance optimale cellulaire
  • Voyants LED affichent l’intensité du Signal et de simplifient le dépannage

Informations techniques

FCC, IC, PTCRB

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600