KLEIN | 600-4
1/4 en. Keystone-embout tournevis - 4. Square-tige robuste

Nº PIÈCE FAB.  600-4
Nº PIÈCE  008595
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent une excellence, ce 1/4 en. Keystone-tournevis de Klein Tools est fièrement made in USA, avec une garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Lourds queue carrée pour rotation assistée par clé.
  • Traversin renforce la queue pour utilisation intensive.
  • Conçu pour les utilisations plus exigeantes.
  • Coussin-poignée pour un couple plus élevé et le confort.
  • Premium chromée pour résistance lisse de sensation et de la corrosion.
  • Brides internes à l’intérieur de la poignée offrent d’ancrage lame solide et résistant à la torsion.
  • Pointe précision pour un ajustement précis.
  • Spéciales arbres traités thermiquement.
  • Satisfait ou dépasse applicable ASME / spécifications ANSI.
  • Astuce-Ident identifie rapidement l’orientation de type et de la pointe du tournevis.

Description des spécifications

Longueur totale  : 8-11/32"
Longueur de tige  : 4"
Largeur de pointe de tige  : 1/4"
Poids (lb)  : 0,25

Spécifications  :

Matériel ACIER - CHROMÉ
Type de produit TOURNEVIS - FENDUE - ÉVASÉE
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - LOURDE
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité 1/4