INTERLOGIX | 600-6520-95
Détecteur de monoxyde de carbone, sans fil, (3) AA 1,5 VDC pile alcaline, 40 à 100 Deg F, 2,75" largeur x 1,85" profondeur x 4,68" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  600-6520-95
Nº PIÈCE  452551
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fonctionne avec n’importe quel GE apprendre Mode panneau
  • D’alarme sans fil CO rétrocompatible avec abandonnées 60-652-95
  • Safetest permet l’essai fonctionnel avec le CO en conserve
  • Pleine conformité et cotée à ASNI/UL2034 Standard
  • Capteur de pointe 7 ans et vie 5-Yearattery
  • Capteur électrochimique plus fiable et le plus long-Life
  • Surveillance du signal et la Communication de Trouble de batterie faible à n’importe quel Ge apprennent Mode panneau
  • Transmetteur sans fil intégré permet d’économiser du travail et des temps d’Installation
  • Annonciation de Trouble local de Sens End-Of-Life, inviolable et Trouble général
  • Mur Tamper réduit la responsabilité Switch si supprimé
  • Hush pour alarme, Trouble et batterie réduit la Frustration de client
  • Seulement-alimenté par batterie permet un fonctionnement pendant les coupures électriques

Informations techniques

CSFM, ETL, UL, FCC, ANSI

Spécifications  :

Motion Sensor immunitaire pour animaux de compagnie NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.