LUMBERG AUTOMATION | 600000113 | ASBS2 M12-S2326
M12 splitter/T-connecteur Micro, deux voies, 5-poteaux avec un connecteur mâle M12 et deux connecteurs femelles M12.

Nº PIÈCE FAB.  600000113  | ASBS2 M12-S2326
Nº PIÈCE  494368
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Pôles côté 2  : 4
Pôles côté 3  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Attente de Type côté 3  : interne
Tension nominale  : 250 V
Tronc IO  : droite
Côté A : Straight
Côté B : Straight
Fil de taille 1  : M12
Fil de taille 2  : M12
Thread

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402