LUMBERG AUTOMATION | 600001478 | RKT 4-225/2 M
M12 Micro, câble de raccordement actionneurs/capteurs, asymétriques, 4-pôles, connecteur droit femelle avec filetage auto-bloquants et noir PUR moulé câble sans halogène. longueur du câble  : 2M

Nº PIÈCE FAB.  600001478  | RKT 4-225/2 M
Nº PIÈCE  455685
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Simple culot
Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : interne
Calibre de câble  : 22
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
UL Type  : AWM 21198
Veste couleur  : noir
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de genre  : Fem

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS