LUMBERG AUTOMATION | 600002626 | RSF 4-S3103/0,5
Prise de Micro M12, 4 pôle, sexe masculin M12 pour la rentrée de montage, 24 et 22 AWG, fil de montage panneau PG9, fils de 0,5 mètres.

Nº PIÈCE FAB.  600002626  | RSF 4-S3103/0.5
Nº PIÈCE  455682
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Pôles côté 1  : 4
Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Taille de fil  : PG9
Montage  : arrière
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Carrosserie 1  : droite
Fil de taille 1  : M12
1 de sexe  : masculin

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402