LUMBERG AUTOMATION | 600002824 | RST3RKWTLEDA432
M12 Micro actionneurs/capteurs actionneurs, double culot, 3-pôles, mâles directement au connecteur femelle coudée avec fil auto-bloquants et TPE jaune 18 jauge câble moulé, code couleur IEC. longueur du câble  : 5M

Nº PIÈCE FAB.  600002824  | RST3RKWTLEDA432
Nº PIÈCE  494474
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Type de cordon  : Double terminé
Pôles côté 1  : 3
Pôles côté 2  : 3
Attente de Type côté 1  : externe
Attente de Type côté 2  : interne
Calibre de câble  : 18
Tension nominale  : 250 V
Code couleur  : IEC
Matériel de veste  : TPE
Type UL  : PLTC
Veste couleur  : jaune
Carrosserie 1  : droite
Texte

Spécifications  :

Valeur IP67
Type CORDONS