LUMBERG AUTOMATION | 600003966 | ASBV8LED5242RS1
Boîte de distribution M12 Micro actionneurs/capteurs, voyants de fonctionnement et de la fonction, 8-ports, haut-entrée, douilles M12, 5-poles, signaux 2 par socket, avec Mini intégré rapide-débrancher le câble de commande, longueur du câble  : 1F
ASBV 8/LED 5-242/RS190M

Nº PIÈCE FAB.  600003966  | ASBV8LED5242RS1
Nº PIÈCE  494564
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Attente de Type côté 1  : externe
Résiliation  : Pistes ouvertes
Tension nominale  : 10-30 V DC
Matériel de veste  : PUR, sans halogène
Veste couleur  : noir
Fil de taille 1  : M12
Type de boîte  : Entrée verticale
Ports  : 8
Signaux par Port  : 2
Boîte de couleur  : jaune
Type de LED  : PNP
Pôles par point de vente  : 5

Spécifications  :

Valeur IP67
Type PÉRIPHÉRIQUE D’E/S