BELDEN | 6001UE 8771000
Multi-conducteurs-systèmes Audio commerciaux 3 12 AWG occasion occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  6001UE 8771000
Nº PIÈCE  B6001UE
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteurs en cuivre nus 12AWG, isolation en Flamarrest, conducteurs câblés, gaine en Flamarrest avec filin de déchirement et marquage séquentiel tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CL2 PLENUM
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524