HID GLOBAL CORPORATION | 6005BGB00
Lecteur de carte de proximité ProxPoint Plus, version actuelle B, gris charbon classique, queue de cochon 18 po, DEL normalement rouge, voyant devient vert lors de la lecture de l'étiquette, interface Wiegand

Nº PIÈCE FAB.  6005BGB00
Nº PIÈCE  238135
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Petit lecteur de taille, à faible coût dispose d’une alarme sonore et multicolor LED peut être hôte ou contrôlée localement
  • Dispose d’une alarme sonore et LED multicolore qui peut être hostand / ou contrôlés localement
  • Permet divers alarme sonore et LED configurations, en fonction des exigences de chaque site
  • Peut lire les cartes HID avec les formats jusqu'à 85 bits
  • Conçu pour être monté directement sur le métal sans variation de la performance de la distance de lecture
  • Sortie Wiegand
  • Compatible avec tous les systèmes de contrôle d’accès standard
  • Design esthétique disponible dans deux conceptions de la couverture et en quatre couleurs pour correspondre à n’importe quel décor
  • Inclut le manuel d’installation multilingue
  • Sécurité - reconnaît les formats de carte jusqu'à 85 bits, avec des codes uniques plus 137 milliard
  • Indication audiovisuelle - lorsqu’une carte de proximité est présentée au lecteur, le rouge LED clignote vert et les sons de l’alarme sonore, la multicolore LED et beeper peuvent également être contrôlés individuellement par le système hôte
  • Diagnostic - le lecteur de démarrage, une routine d’autocontrôle interne vérifie et vérifie la configuration de l’installation, détermine le contrôle interne ou externe de la LED et beeper et initialise le fonctionnement du lecteur. Un essai supplémentaire de retour de boucle externe permet pour les entrées et sorties du lecteur à vérifier sans l’utilisation du matériel d’essai supplémentaires
  • Design intérieur/extérieur - scellé dans un boîtier robuste en polycarbonate intempérisé conçu pour résister aux environnements difficiles, offrant une performance fiable et un degré élevé de résistance au vandalisme
  • Facilement interfacé - interfaces de modèle avec tous les systèmes Wiegand protocole accès contrôle de sortie wiegand

Description des spécifications

Maximum typique * lire la gamme  :

Carte de ProxCard II - 3" jusqu'à 7,6 cm

Carte ISOProx II - jusqu'à 2,5" 6,35 cm

Carte de DuoProx II - jusqu'à 2,5" 6,35 cm

ISOProx/DuoProx II cartes - à puce jusqu'à 2,5" 6,35 cm

Carte de proximité MIFARE & - jusqu'à 2,5 cm)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700