HID GLOBAL CORPORATION | 6005BKB00
Lecteur de carte de proximité, Mini meneau Mount, 3" lecture gamme, 125 Kilohertz, 00 Configuration, 5 à 16 VDC, 3,14" longueur x 1,72" largeur x 0,66" hauteur, Polycarbonate, Classic noir

Nº PIÈCE FAB.  6005BKB00
Nº PIÈCE  323594
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Dispose d’une alarme sonore et Multicolor LED peut être hôte ou contrôlée localement
  • Permet divers alarme sonore et LED Configurations, en fonction des exigences de chaque Site
  • Peut lire se cacha cartes avec Formats jusqu'à 85 Bits
  • Conçu pour monter directement sur etal avec aucun changement dans la lecture gamme Performance
  • Compatible avec tous les systèmes de contrôle d’accès Standard
  • Inclut le manuel d’Installation multilingue

Informations techniques

UL 294/UL (Canada et États-Unis), FCC (Canada), IC (Canada), CE (UE)

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE COMPARAISON