COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 600 G 2-1U-IP-SD | 760055467
Glisser l’adaptateur panneau étagère, iPatch G2, 1U

Nº PIÈCE FAB.  600G2-1U-IP-SD  | 760055467
Nº PIÈCE  324837
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La 2U SYSTIMAX G1 et étagères 2U font partie d’une série d’étagères optiques de fibre extra-plat, à haute densité qui peut être utilisé pour une combinaison de l’épissage et résiliation de fibre optique, câble ou câbles des installations extérieures (OSP) de construction. La 2U G1 et étagères en hauteur complètement enfermé 2U incluent caractéristiques et creux de gestion intégrée câble avant plateau fixe ou un plateau coulissant pour un accès facile. Remplir les G2 1U et étagère 2U offrir est le kit RoloSplice breveté, qui fournit un accès facile et l’administration de deux plateaux individuels épissure pour fusion ou jonctions mécaniques pour le plateau 1U, et quatre d’épissure plateaux pour le plateau 2U. Chaque plateau peut accueillir jusqu'à deux kits de RoloSplice.

Caractéristiques

  • Portes battantes pour un accès facile
  • Creux de gestion de câble avant et panneau couvercle supérieur
  • Connecteurs de conduit entrée standard câble étanche pour câble OSP
  • Étiquettes vierges pour identifier les fibres épissures et terminaisons

Description des spécifications

1U adaptateur panneau étagère
Unité de rack  : 1
Mouvement de tablette  : coulissante
Dimension  : hauteur de 1,75 pouce x 19 pouces Largeur x 14 pouces de profondeur (44,45 x 482,60 x 355,6 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur MPO
Nombre de fibres 3