COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 600 G 2-2U-IP-SD | 760066332
SYSTIMAX G2 2U glissant adaptateur panneau étagère

Nº PIÈCE FAB.  600G2-2U-IP-SD  | 760066332
Nº PIÈCE  355795
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La 2U SYSTIMAX G1 et étagères 2U font partie d’une série d’étagères optiques de fibre extra-plat, à haute densité qui peut être utilisé pour une combinaison de l’épissage et résiliation de fibre optique, câble ou câbles des installations extérieures (OSP) de construction. La 2U G1 et étagères en hauteur complètement enfermé 2U incluent caractéristiques et creux de gestion intégrée câble avant plateau fixe ou un plateau coulissant pour un accès facile. Remplir les G2 1U et étagère 2U offrir est le kit RoloSplice breveté, qui fournit un accès facile et l’administration de deux plateaux individuels épissure pour fusion ou jonctions mécaniques pour le plateau 1U, et quatre d’épissure plateaux pour le plateau 2U. Chaque plateau peut accueillir jusqu'à deux kits de RoloSplice.

Caractéristiques

  • Portes battantes pour un accès facile
  • Creux de gestion de câble avant et panneau couvercle supérieur
  • Connecteurs de conduit entrée standard câble étanche pour câble OSP
  • Étiquettes vierges pour identifier les fibres épissures et terminaisons

Spécifications  :

Nombre de fibres 6

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.