LAPP GROUP | 601603
Câble d'alimentation et de commande flexible et résistant à l'huile, stationnaire, 16 AWG (28/30) 1,50 mm 2, 3 conducteur, gaine de PVC grise (chlorure de polyvinyle), non-blindé, diamètre extérieur de 0,32 po, rayon de courbure de 4
Description
Câble multi-conducteurs LFLEX190 a la veste de PVC huile, liquides de refroidissement et contre plus élevée pour les applications de commande et d’alimentation en milieu industriel. LFLEX190 est conçu pour une utilisation dans toutes les conditions sèches, humides et humides d’equipmentin électrique.
Caractéristiques
- Extrêmement résistante à l’huile (huile Res j’ai & II)
- Répond aux normes de câblage NFPA79 2007 machines
- Excellent câble de puissance et de contrôle industriel
- Très souple et numéro codé pour routage facile et d’arrivée
- Veste ronde pour une étanchéité optimale avec des souches Reli
- Pour machines : Usinage CNC centres, meulage machines, matériels d’embouteillage, convoyeurs, traitement, lignes d’assemblage et Controlpanels
Description des spécifications
Type de conducteur : Cuivre nu
Isolation : PVC
Veste : PVC gris
Bouclier de type : non blindé
Plage de température :-40 à + 90C
Tension nominale : 600 volts
Homologations : UL, CSA, CE, RoHS, NFPA
RoHS : Y
Spécifications :
Nombre de conducteurs | CONDUCTEUR 3 |
---|---|
Conforme RoHS | OUI |
Plage de tension | 600 V |
Matériau du conducteur | CUIVRE NU |
Taille du conducteur | 16 AWG |
Type de conducteur | FINEMENT ÉCHOUÉS |
Fils de mise à la terre | NON |
Matériau d’isolation | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Matériau de gaine | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Type de produit | FLEX CONT |
Écran/blindage | NON BLINDÉ |
Normes | UL/CSA/CE |
Code UNSPSC | 26121603 |