LAPP GROUP | 601604CY
L’huile résistant câble Flexible de commande & puissance, stationnaire, 16 AWG (28/30) 1,50 mm2, chef d’orchestre 4, gaine en PVC gris, Unshielded, Braid0,41 de cuivre étamé » diamètre extérieur, rayon de courbure de 6

Nº PIÈCE FAB.  601604CY
Nº PIÈCE  2FL-1604O-S
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

Extrêmement résistante à l’huile (huile Res j’ai & II, NFPA rencontre 79 2007 machines câblage standard, excellente puissance industrielle et contrôle câble, très souple et numéro codé pour routage facile et d’arrivée, autour de la veste pour une étanchéité optimale avec des souches Re lief, pour machines  : CNC machining centers, Grinding machines, matériel d’embouteillage, convoyeurs, matériel, lignes d’assemblage et panneaux de commande de traitement

Caractéristiques

  • Extrêmement résistante à l’huile (huile Res j’ai & II)
  • Répond aux normes de câblage NFPA79 2007 machines
  • Excellent câble de puissance et de contrôle industriel
  • Très souple et numéro codé pour routage facile et d’arrivée
  • Veste ronde pour une étanchéité optimale avec des souches Reli
  • Pour machines  : Usinage CNC centres, meulage machines, matériels d’embouteillage, convoyeurs, traitement, lignes d’assemblage et Controlpanels

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé, tresse de cuivre étamé
Plage de température  :-40 à + 90C
Tension nominale  : 600 volts
Homologations  : UL, CSA, CE, RoHS, NFPA
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur FINEMENT ÉCHOUÉS
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage TRESSE
Normes UL/CSA/CE
Plage de tension 600 V

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.