LAPP GROUP | 601807CY
L’huile résistant câble Flexible de commande & puissance, stationnaire, 18 AWG (19/30) 1,00 mm2, chef d’orchestre 7, gaine en PVC gris, Unshielded, Braid0,44 de cuivre étamé » diamètre extérieur, rayon de courbure de 6

Nº PIÈCE FAB.  601807CY
Nº PIÈCE  2FL-1807O-S
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Extrêmement résistante à l’huile (huile Res j’ai & II, NFPA rencontre 79 2007 machines câblage standard, excellente puissance industrielle et contrôle câble, très souple et numéro codé pour routage facile et d’arrivée, autour de la veste pour une étanchéité optimale avec des souches Re lief, pour machines  : CNC machining centers, Grinding machines, matériel d’embouteillage, convoyeurs, matériel, lignes d’assemblage et panneaux de commande de traitement

Caractéristiques

  • Extrêmement résistante à l’huile (huile Res j’ai & II)
  • Répond aux normes de câblage NFPA79 2007 machines
  • Excellent câble de puissance et de contrôle industriel
  • Très souple et numéro codé pour routage facile et d’arrivée
  • Veste ronde pour une étanchéité optimale avec des souches Reli
  • Pour machines  : Usinage CNC centres, meulage machines, matériels d’embouteillage, convoyeurs, traitement, lignes d’assemblage et Controlpanels

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé, tresse de cuivre étamé
Plage de température  :-40 à + 90C
Tension nominale  : 600 volts
Homologations  : UL, CSA, CE, RoHS, NFPA
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 7
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage TRESSE
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA/CE