KLEIN | 602-3
7/32 en. Keystone-embout tournevis - 3. Poids lourds ronde-queue

Nº PIÈCE FAB.  602-3
Nº PIÈCE  008606
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent une excellence, ce 7/32 en. Keystone-tournevis de Klein Tools est fièrement made in USA, avec une garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Construit pour gérer les tâches difficiles avec facilité.
  • Traversin hexagonal renforce la queue pour utilisation intensive et permet la rotation assistée de clé.
  • Coussin-poignée pour un couple plus élevé et le confort.
  • Premium chromée pour résistance lisse de sensation et de la corrosion.
  • Brides internes à l’intérieur de la poignée offrent d’ancrage lame solide et résistant à la torsion.
  • Spéciales arbres traités thermiquement.
  • Satisfait ou dépasse applicable ASME / spécifications ANSI.
  • Pointe précision pour un ajustement précis.
  • Astuce-Ident identifie rapidement l’orientation de type et de la pointe du tournevis.

Description des spécifications

Longueur totale  : 6-3/4"
Longueur de tige  : 3"
Largeur de pointe de tige  : 7/32"
Poids (lb)  : 0,15

Spécifications  :

Matériel ACIER - CHROMÉ
Type de produit TOURNEVIS - FENDUE - ÉVASÉE
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - LOURDE
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité 7/32

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.