NEXANS | 602201
14-9 C MC/NORTECK BC 600V XLP 30 W/GRD PVC JKT AIA BLK PVC JKT UL CSA

Nº PIÈCE FAB.  602201
Nº PIÈCE  7XD-1409AJ
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Armure aluminium contrefil
Isolation XLP
Veste de PVC intérieure
90ºC, UL et CSA 600 V

Applications

Pour une utilisation dans les circuits de contrôle dans les installations industrielles, bâtiments commerciaux et applications d’utilité centrale et sous-station. Peut être installé dans les plateaux, étagères, cintres, etc., éliminant le besoin pour les conduites. Convient pour une installation intérieure et extérieure. Peut être utilisé en NEC de classe I et II, Div 2 emplacements.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Armure OUI
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 9
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit NORTECK
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V