LAPP GROUP | 602225S
Câble Signal & contrôle flexible, stationnaire, 22 AWG (7/30) 0,34 mm2, 25 conducteurs, gaine en PVC gris, Unshielded, fleuret Wrap & étamé cuivre Braid0,44 » diamètre extérieur, rayon de courbure de 8

Nº PIÈCE FAB.  602225S
Nº PIÈCE  2FL-2225O-S
Minimum 1 pieds
En stock

Description

Étendue de température nominale de - 10 ° c à + 105oC, huile et résistant aux UV huile Res j’ai, le mode séquentiel pied marquage pour faciliter l’installation, RS-232, bus de données, instruments de contrôle de processus, signalisation de basse tension et interconnexion.

Caractéristiques

  • Le UNITRONIC 190 série de câbles de communication ont été conçus pour l’installation d’usage général dans les applications industrielles de signal et d’autobus
  • Designs EMC résistants avec feuille et tresse de blindage construction est disponible dans toutes les styles de paire et chef d’orchestre

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre étamé
Isolation  : SR-PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé, fleuret Wrap & étamé cuivre tresse
Plage de température  :-10 à + 105C
Tension nominale  : 300 volts
Homologations  : UL, CSA, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 25 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation CHLORURE DE POLYVINYLE SEMI-RIGIDE SRPVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de blindage GRILLE GLOBALE & TRESSE
Code UNSPSC 26121613