LAPP GROUP | 602410
Câble Signal & contrôle flexible, stationnaire, AWG 24 7/32 mm2 0,25, 10 conducteurs, gaine en PVC gris, Unshielded, 0,25" diamètre extérieur, 5 rayon de courbure

Nº PIÈCE FAB.  602410
Nº PIÈCE  2FL-2410O
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Étendue de température nominale de - 10 ° c à + 105oC, huile et résistant aux UV huile Res j’ai, le mode séquentiel pied marquage pour faciliter l’installation, RS-232, bus de données, instruments de contrôle de processus, signalisation de basse tension et interconnexion.

Caractéristiques

  • Le UNITRONIC 190 série de câbles de communication ont été conçus pour l’installation d’usage général dans les applications industrielles de signal et d’autobus
  • Designs EMC résistants avec feuille et tresse de blindage construction est disponible dans toutes les styles de paire et chef d’orchestre

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre étamé
Isolation  : SR-PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-10 à + 105C
Tension nominale  : 300 volts
Homologations  : UL, CSA, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Écran/blindage NON
Code UNSPSC 26121524

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.