BELDEN | 602PTZ 000500
Composite - pour les caméras PTZ  : CCTV + contrôle + puissance 1 RG59 + 2c 18 SH + 2c 18

Nº PIÈCE FAB.  602PTZ 000500
Nº PIÈCE  B602PTZ-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

(1) coax-20 AWG solide BC cond., FPFA insul., 95 % BC% tresse de blindage, câblée avec (1) paire-18 AWG échoués (19 x 30) solide BC cond., FEP insul., bouclier Beldfoil, câblée avec (2) dir.-18 AWG (7 x 26) BC cond., insul Flamarrest., Flamarrest jakets.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 59
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PERFLOUOROALKOXY MOUSSE FPFA
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage BOUCLIER SPÉCIAL CONSTRUCTION
Code UNSPSC 26121606