COMMSCOPE anciennement TE CONN | 6036 2 018-00
PORTE-ÉTIQUETTE DE TYPE 85 MONTE SUR UN SUPPORT DE MONTAGE DE TYPE 85

Nº PIÈCE FAB.  6036 2 018-00
Nº PIÈCE  178776
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Porte-étiquette monter sur un support de fixation, tige-montage mural ou un système de montage universel pour faciliter l’étiquetage vaste. Grand espace imprimable permet de diviser les groupes par application. Chaque titulaire nécessite une position du bloc sur un support de montage. Papier et étiquette claire couvertures sont inclus.

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES