ORTRONICS | 60400046
Barre de Support de gestion de câble

Nº PIÈCE FAB.  60400046
Nº PIÈCE  152936
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Donne décharge de traction à l’arrière d’un rack standard 19" des câbles de câblage horizontal qui sont terminent à panneaux modulaires qui ne comprendre pas ce type de gestion des câbles. U-Type, 1,5" D, 19" W, noir.

Caractéristiques

  • Décharge de traction à l’arrière d’un rack standard 19" prévoit de câbles de câblage horizontal qui sont terminent à panneaux modulaires qui ne comprendre pas ce type de gestion
  • Le U-type 1,5" profond, barre d’appui est montée avec vis de serrage à la verticale arrière profilé en U d’un support

Spécifications  :

Type de gestion de câble ACCESSOIRES
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES